80PLUS PLATINUM認証電源

80PLUS PLATINUM認証電源 - CPS80PLUS PLATINUM認証電源 - CPS80PLUS PLATINUM認証電源 - CPS80PLUS PLATINUM認証電源 - CPS80PLUS PLATINUM認証電源 - CPS80PLUS PLATINUM認証電源 - CPS80PLUS PLATINUM認証電源 - CPS80PLUS PLATINUM認証電源 - CPS

CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC寸法(mm)150×150×86質量(kg)3.2ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)最大静圧(mmH2O)2.16風量89.79FM保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPDファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504305YT1200
27,091
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする