オフトレイル
折りたたみ椅子 コンパクトチェア
収納袋付きの約3秒でポケットサイズにお折り畳める簡易椅子です。ポケットも付いています。
用途
アウトドアのチェアーや作業時の簡易椅子として
付属品
収納袋
寸法(mm)
(商品)330×330×320
色
ブラック
質量(g)
530
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68504348
OFF-OTM002-BK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください