仕様DK-5000接続:USB 2.0 (Micro USB Bタイプ)付属品取扱説明書x1、 OTGケーブルx1、 Micro USBケーブルx1、 AC/DCアダプタ寸法(mm)75×50×32質量(g)60使用温度範囲(℃)0 - 50 (但し、氷結しないこと)チャンネル数13(自動)機能ワイヤレス通信(PC-DK-5000シリーズ):あり、外部センサ入力:なし使用湿度範囲35 - 85%RH (但し、結露しないこと)通信方法無線LAN保存温度範囲(℃)’-10 - +60 (但し、氷結しないこと)電源供給AC/DC アダプタ/ USB 5V( 消費電流 約55mA)、USB給電 : Vbus 5V (100mA)無線通信方式IEEE802.11b/g/n変調方式DS-SS 方式(IEEE802.11b) DS-SS 方式、OFDM 方式(IEEE802.11g/n)通信距離(m)無線:30(見通しの良い直線において)周波数帯域(GHz)2.4内容量1台