回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで)

回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) - Hola Toys回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) - Hola Toys回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) - Hola Toys回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) - Hola Toys回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) - Hola Toys回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) - Hola Toys回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) - Hola Toys回るプロペラ!バナナひこうき(対象年齢1歳から3歳まで) - Hola Toys

のりもの遊びからごっこ遊びまで!音と仕掛けがいっぱいのバナナ飛行機
4つのモードを搭載
【ライドオンモード】ハンドルあそび
【ウォーカーモード】おしてあるく
【プッシュモード】おしてもらう
【スライドモード】こいでみる
好奇心をくすぐる音やしかけを搭載
楽しい音楽10曲
音楽といっしょにくるくるピカピカ 伸びる押し手でらくらく押せる 折りたたみ出来る足おき お気に入りを入れられるトランク

用途乗り物 おもちゃ 飛行機 しかけ 知育玩具 赤ちゃん 子ども ベビー 音 音楽 メロディ ごっこ遊び 操縦 動く プレゼント材質ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂質量(kg)2.78サイズ(cm)【足置きを広げた状態】奥行37【伸びるハンドル伸ばした状態】高さ73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.8×25.3×39.2適合年齢(歳)1歳内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68492351TYHOLHE9983
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする