曜日別特売

25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

25A-VHS□-D/ Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 - SMC
材質ハンドル:樹脂取付取付オプションなしタイプハンドル操作:シングルアクションボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドル色流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応サイレンササイレンサなし圧力単位製品銘板の単位表記:MPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6850511825A-VHS30-02-D
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする