PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ

PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ - SMC
タイプ表示一体型ねじの種類G定格流量(L/min)10~1000単位単位切換機能付出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ電流出力配管口径1/2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書校正証明書なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505136PF2MC7102-F04-D
32,010
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする