ラジオレシーバー BRIDGECOM R2

ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 - B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2 - B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2 - B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2 - B-EAR

【ハンズフリー可能】
イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています
【簡単な取り付け】
別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能
ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます
【軽量・小サイズ】
重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します
【送信機】
本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です
ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください

質量(g)50使用温度範囲(℃)‐10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
受信チャンネル(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505048BM-R2 チャンネル設定(1~4)1CH:422.0500MHz 、2CH: 422.0625MHz 、3CH: 422.0750MHz 、4CH : 422.0875MHz
9,520
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68505057BM-R2 チャンネル設定(5~8)1CH:422.1000MHz 、2CH: 422.1125MHz 、3CH: 422.1250MHz 、4CH : 422.1375MHz
9,520
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68505066BM-R2 チャンネル設定(9~12)1CH:422.1500MHz 、2CH: 422.1625MHz 、3CH: 422.1750MHz 、4CH : 422.2000MHz
9,520
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68505075BM-R2 チャンネル設定(13~16)1CH:422.2125MHz 、2CH: 422.2250MHz 、3CH: 422.2375MHz 、4CH : 422.2500MHz
9,520
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
68505091BM-R2 チャンネル設定(17~20)1CH:422.2625MHz 、2CH: 422.2750MHz 、3CH: 422.2875MHz 、4CH : 422.3000MHz
9,520
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,091/税込¥1,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする