NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種

NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 - LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 - LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 - LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 - LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 - LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 - LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 - LION(ライオン)

ニオイ、汚れ、衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、色あせ)を1本で全部断つ高濃度コンプリートジェル。エリソデ汚れ、食べこぼし、黄ばみ、血液汚れなどの頑固な汚れまで徹底洗浄!それだけでなく、使い続けると白いシャツは黄ばみや黒ずみが発生しにくく、黒色衣類の色あせも防ぎます。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。

注意
※必ずご使用前に表示をお読みください
※衣類の表示にしたがって洗濯してください。
※[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
※用途外に使わない。
※荒れ性の方や原液で使うときは、炊事用の手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。
※洗濯機のフタなどのプラスチック部分や床に原液がついた時は、放置すると傷むことがあるのですぐに水で充分ふきとる。
※保管条件により、液色が変化することがありますが、品質上問題ありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面6434612949033013754491個(600g)
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
45155935-1個(10g×6包)
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
45155847-1個(640g)
オープン
取扱い終了
代替品有
45155786-1個(380g)
オープン
取扱い終了
45155838-1個(380g)
オープン
取扱い終了
45155890-1個(380g)
オープン
取扱い終了
45155795-1個(640g)
オープン
取扱い終了
45155899-1個(640g)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45155847-643461294903301375449- NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種 LION(ライオン) 64346129NANOX one ナノックスワン 洗濯洗剤 濃縮 液体 本体 各種LION(ライオン)1個(600g)
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする