cosios PREMIUM(コシオスプレミアム)

cosios PREMIUM(コシオスプレミアム) - ニーズcosios PREMIUM(コシオスプレミアム) - ニーズcosios PREMIUM(コシオスプレミアム) - ニーズcosios PREMIUM(コシオスプレミアム) - ニーズcosios PREMIUM(コシオスプレミアム) - ニーズcosios PREMIUM(コシオスプレミアム) - ニーズcosios PREMIUM(コシオスプレミアム) - ニーズ

座る力で腰を押す。毎日の「座る」時間を腰楽習慣へ♪後ろから腰・背中を二段階に押されることにより、背中のS字カーブをサポート。ハイバックで腰から背中までを優しく支えプレミアムな座り心地。また、クッション性も良く長時間座ってもお尻が痛くなりにくいのでリビングでのくつろぐ時間はもちろん、オフィスやテレワーク、ドライブなど様々なシーンでご活用いただけます。

材質本体カバー:ポリエステル100%・ポリウレタン樹脂、中材プレート:ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂グレー質量(g)685対応洗濯:不可寸法(cm)縦32.5×横36×高さ32(適応サイズ:ヒップ(約)82~105まで)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685055561-00184-004
4,980
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする