ボートクッション cosios (コシオス)

ボートクッション cosios (コシオス) - ニーズボートクッション cosios (コシオス) - ニーズボートクッション cosios (コシオス) - ニーズボートクッション cosios (コシオス) - ニーズボートクッション cosios (コシオス) - ニーズボートクッション cosios (コシオス) - ニーズボートクッション cosios (コシオス) - ニーズ

座る力で腰を押す。長時間座っても腰が楽。
コシオスは座面に体重がかかると背当て部分が、前方に迫り出します。座ることで骨盤が自然と起こされ、美しい姿勢へと整えるボード型クッション!
軽量で持ち運びにも便利。おうちだけでなくオフィスや自動車の運転などにもお使いいただけますので、日常ないろいろなシーンで美姿勢習慣をはじめましょう!

材質本体生地:ポリエステル100%、表側中材:ポリウレタン樹脂、裏側中材:スチレン-ブタジエン樹脂、プレート:ポリプロピレン樹脂・ポリエチレン樹脂グレー質量(g)430対応洗濯:不可(汚れた際は固く絞ったタオルなどで拭いてください。)寸法(cm)縦35×横34×高さ20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685055651-00075-007
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする