曜日別特売

電飾看板 スタンドサイン

電飾看板 スタンドサイン - シンエイ電飾看板 スタンドサイン - シンエイ電飾看板 スタンドサイン - シンエイ電飾看板 スタンドサイン - シンエイ電飾看板 スタンドサイン - シンエイ電飾看板 スタンドサイン - シンエイ電飾看板 スタンドサイン - シンエイ電飾看板 スタンドサイン - シンエイ

置くだけ簡単、屋外で使用できる定番の電飾看板です。LED蛍光灯型なので長寿命。面板(両面)にシートを貼ってお使いください。キャスター付きなので移動も簡単です。(ストッパー付き)

用途屋外での置き型看板としてお使いください。材質サイドフレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:乳半アクリル光源LED蛍光灯内容量1台
注意
※風の強い日は屋内にしまってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
全高(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505231RA-300-S48518.5シルバー1380435×1240
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505240RA-300-B48518.5ブラック1380435×1240
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505249RA-300-W48518.5ホワイト1380435×1240
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505258RA-302-S40515シルバー1080350×940
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505267RA-302-B40515ブラック1080350×940
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505276RA-302-W40515ホワイト1080350×940
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505285RA-303-S48517.5シルバー1080435×940
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505301RA-303-B48517.5ブラック1080435×940
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505310RA-303-W48517.5ホワイト1080435×940
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505319RA-304-S35015シルバー1105300×870
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505328RA-304-B35015ブラック1105300×870
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505337RA-304-W35015ホワイト1105300×870
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505346RS-01-S47521.5シルバー1430450×1235
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505355RS-01-B47521.5ブラック1430450×1235
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505371RS-01-W47521.5ホワイト1430450×1235
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505380RS-04-S40515シルバー1045375×695
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505389RS-04-B40515ブラック1045375×695
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505398RS-04-W40515ホワイト1045375×695
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505407RS-05-S34517シルバー1180300×870
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505416RS-05-B34517ブラック1180300×870
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505425RS-05-W34517ホワイト1180300×870
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505441FS-115-S32011.5シルバー1100245×855
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505450FS-115-B32011.5ブラック1100245×855
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505459FS-115-W32011.5ホワイト1100245×855
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505468FS-116-S46517.5シルバー1130400×850
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505477FS-116-B46517.5ブラック1130400×850
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68505486FS-116-W46517.5ホワイト1130400×850
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする