ホーザン
微差圧計
温湿度測定機能付のデジタル微差圧計
CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
付属品
ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付
適合機種
CL-905/CL-905-A/CL-909
測定範囲
0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH)
質量(g)
55
外形寸法(mm)
85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず)
消費電力(W)
0.4
定格電圧(V)
DC5
使用環境
0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505730
CL-905-4
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530