エピオス
折りたたみ式ウォータージャグ5.5L
非常時やアウトドアで活躍する折りたたみ式のウォータージャグ。コンパクトに持ち運び可能。大容量5.5Lなのでファミリーや複数人でもシェアできます。コック式で簡単に注水/止水の切り替えができます。
用途
非常時や緊急時の備え
材質
PP・シリコン
区分
配送:直送限定
容量(L)
5.5
色(柄)
グリーン・ネイビー(色指定不可)
個装
化粧箱
サイズ(mm)
約W230×D210×H250(使用時)、約W230×D210×H110(収納時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505696
H4557
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません