曜日別特売

完全プライベートワイド着替えテント

完全プライベートワイド着替えテント - エピオス完全プライベートワイド着替えテント - エピオス完全プライベートワイド着替えテント - エピオス完全プライベートワイド着替えテント - エピオス完全プライベートワイド着替えテント - エピオス完全プライベートワイド着替えテント - エピオス

非常時に着替えテントととして使えるワンタッチ式の簡易テント。ワイドな形状でテント内部はとっても広々。フルクローズしてプライベート空間を確保できるので災害時の避難所用テントとして使えます。タテ&ヨコどちらでも自立し付属のペグ・ロープで固定も可能です。キャンプ・海水浴・川遊びなどでも活躍します。

用途非常時や緊急時の備え付属品ペグ×8本、ロープ×4本、収納袋×1個材質ポリエステル・スチール質量(kg)約2.5(セット合計)区分配送:直送限定サイズ(mm)約W1050×D1050×H2100(組立時)、約Φ600×D45(収納時)内容量1個
取扱説明書:(83.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505705H3468
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする