エアーポンプ付き非常用エアーマット

エアーポンプ付き非常用エアーマット - エピオスエアーポンプ付き非常用エアーマット - エピオスエアーポンプ付き非常用エアーマット - エピオスエアーポンプ付き非常用エアーマット - エピオスエアーポンプ付き非常用エアーマット - エピオスエアーポンプ付き非常用エアーマット - エピオス

非常時やアウトドアで活躍!エアポンプ付きのエアマット。硬い床や冷たい床での身体への負担を軽減します。車中泊にも使えます。耐荷重約150kg(メーカー調べ)。

用途非常時や緊急時の備え材質PA・PE(本体)、PP(空気入れ)区分配送:直送限定内容本体・空気入れ耐荷重(kg)約150(メーカー調べ)個装化粧箱サイズ(mm)約W600×D65×H1900(本体使用時)、約Φ55×H270(空気入れ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685056872689
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする