仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-6:1/2(+)、3/6(-)/ポート7-8:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:8×GbE PoE●PoEポート数:8●アップリンクポート:2×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:20Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:2×GbE bt 90W PoE + 6×GbE PoE + 2×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル寸法(mm)220×44×242質量(kg)1.95ポート数10最大出力(W)【PoE】ポート1-6:30/ポート7-8:bt 90最大消費電力(W)150バッファメモリ4.1Mb入力電源100~240VAC, 50~60Hz動作温度(℃)-10~50転送レート14.88Mpps保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数8K各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES動作湿度(%RH)10~90PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:130W内容量1個