仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0150●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:1●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:4 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:2●帯域幅:10/100/1000 Mbps質量(kg)0.3電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×55.8×39.75保存温度(℃)-40~85EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick動作温度(℃)-40~65動作湿度(%)10~90(結露なきこと)インジケータPower, LAN, PoELED:耐衝撃IK10防水IP67PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W内容量1個