仕様●10G SFP+ポート:4●Jumboフレーム:10,056Bytes●アップリンクポート:4×GbE Combo + 4×10G SFP+●コンソールポート:1×RS232●スイッチング帯域幅:128Gbps●セグメント:10G L2+マネージドスイッチ●製品説明:20×GbE SFP + 4×Combo GE + 4×10G SFP+ Layer-2 Plusマネージドスイッチ付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット寸法(mm)44×442×211質量(kg)3.1ポート数28最大消費電力(W)30バッファメモリ32Mb入力電源100~240VAC/24~72VDC, 50~60Hz動作温度(℃)-20~60転送レート95.232Mpps保管温度(℃)-40~85MACアドレス登録数32K各種認証CE, FCC, LVD, VCCIポート20×GbE SFP動作湿度(%RH)10~90内容量1個