Vivotek
4MP ピンホールカメラユニット (シリンダー)
仕様
P/N:VC9101ユニット(シリンダー型・ピンホール)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)
付属品
QIG, レンズブラケット, ケーブル
適合
ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG
寸法(mm)
Φ24×30
質量(g)
19
対応
WDR:対応(WDR Pro)
速度
シャッター:1/5~1/32000秒
最大解像度
2688×1520
焦点距離(mm)
f=3.7
S/N比
55.9dB
動作温度(℃)
0~50
F値
F2.5
保管温度(℃)
-10~50
各種認証
CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI
フレームレート
(最大)30fps(a)2688×1520
距離
可視(DORI):検知77m/観察30.5m/認識15.4m/識別7.7m
動作湿度(%RH)
90(非結露)
画角
93°/48°/117°
ダイナミックレンジ
120dB
イメージセンサー
1/2.7″プログレッシブCMOS
最低照度(Lux)
0.045(a)F2.5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68510411
CU9171-H
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550