Vivotek
5MP フィッシュアイレンズカメラユニット (フラット)
仕様
P/N:VC9101ユニット(フラット型・魚眼・フラットベース)、ストリーム数:3(最大8プロファイル)
付属品
QIG, レンズブラケット, ケーブル
適合
ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG
寸法(mm)
33×32×28
質量(g)
52
対応
WDR:対応(WDR Pro)
速度
シャッター:1/5~1/32000秒
最大解像度
1920×1920
焦点距離(mm)
f=1.22
S/N比
56.3dB
表示モード
クライアント/ローカル両対応
動作温度(℃)
0~50
F値
F2.0
保管温度(℃)
-10~50
各種認証
CE, FCC, RCM, VCCI, UL, CB, BSMI
フレームレート
(最大)30fps(a)1920×1920
距離
可視(DORI):検知24.3m/観察9.6m/認識4.8m/識別2.4m
動作湿度(%RH)
屋外98%RH/屋内90%RH(非結露)
画角
180°×3
ダイナミックレンジ
120dB
イメージセンサー
1/2.7″プログレッシブCMOS
最低照度(Lux)
0.035(a)F2.0
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68510438
CU9183-HF
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550