曜日別特売

AE-244 エンクロージャー

AE-244 エンクロージャー - Vivotek
仕様IR :固定IR 6W、25°/50m、ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF、窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付消費電力(W)(その他)(2、(ファン)2、(窓ヒーター)10出力PoE 802.31、DC 12V1電力(W)最大出力可能:30入力電圧(V)IEEE 802.3 PoE 50~57DC対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラLEDIR :6W動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50防水保護等級IP68耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510246AE-244
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする