曜日別特売

DRL-48V240W1EN 電源

DRL-48V240W1EN 電源 - Vivotek
寸法123.6(H)×40(W)×116.8(D) mm電力(W)出力:最大240出力電流(A)5周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)2.5 typ.(a)115VAC, 1.3A typ.(a)230VAC動作温度(℃)-30~+70(-40コールドスタート)各種認証CE&UKCA/CB/TUV/UL/BIS/BSMI入力範囲電源:90~264VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:43.2~52.8DC内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510341DRL48V240W1EN
オープン
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする