Vivotek
AP-GIC-011B-090 802.3af/at/bt対応PoEインジェクター (90W)
仕様
●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:56VDC/1.61A●電源ピン割当:3/6,4/5(+),1/2,7/8(-)
付属品
電源ケーブル, QIG
寸法(mm)
173×80×39.8
質量(kg)
0.45
ポート数
PoE出力:1
最大出力(W)
【PoE】90
短絡保護
対応
過電流保護
対応
動作湿度(%)
5~90%
保存湿度(%)
5~90(非結露)
保管温度(℃)
-25~65
各種認証
CE, CB, FCC, VCCI
動作温度範囲(℃)
-10~40@90W/-10~50@80W
入力電圧
100~240VAC,50~60Hz
MTBF(時間)
200,000
ESD保護
IEC-61000-4-2 準拠
PoE対応
自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68510456
APGIC011B090
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550