AP-GIC-011A-030 802.3af/at対応PoEインジェクター (30W)

AP-GIC-011A-030 802.3af/at対応PoEインジェクター (30W) - Vivotek
仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:55VDC/0.55A●電源ピン割当:1/2(+)/3/6(-)付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)140×45.5×30質量(kg)0.14ポート数PoE出力:1最大出力(W)【PoE】30短絡保護対応過電流保護対応動作温度(℃)-10~45動作湿度(%)5~90%保存湿度(%)5~90(非結露)保管温度(℃)-25~65各種認証CE, CB, FCC, VCCI入力電圧100~240VAC,50~60HzMTBF(時間)200,000ESD保護IEC-61000-4-2 準拠PoE対応自動検出:対応、802.3af/at、PoE電力予算:30W内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510447APGIC011A030
オープン
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする