仕様●イーサネット:Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (Data in)×1●出力電圧/電流:54VDC/1.67A●電源ピン割当:1/2(-),3/6(+),4/5(+),7/8(-)●保管湿度:5~90%(非結露)付属品電源ケーブル, QIG寸法(mm)94×60×28質量(kg)0.2ポート数PoE出力:1最大出力(W)【PoE】90短絡保護対応過電流保護対応動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)5~90%保管温度(℃)-40~85各種認証CE, FCC, LVD EN62368-1, VCCI入力電圧48~56VDC (30W af/at), 52~56VDC (90W bt)MTBF(時間)3216499ESD保護IEC-61000-4-2 準拠PoE対応自動検出:対応、802.3af/at/bt、PoE電力予算:90W内容量1個