曜日別特売

HLG-120H-54 電源アダプター

HLG-120H-54 電源アダプター - Vivotek
寸法220(L)×68(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大124.2出力電流(A)2.3周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)1.4/115VAC, 0.6A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:24DC内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68510316HLG120H54
オープン
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする