日研工作所
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
刃数
3
全長(mm)
250
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
イオン窒化
首下長(mm)
210
ねじれ角(°)
左ねじれ 60
食付長さ(mm)
9.5
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68509948
BRS-L 7.98X250
7.98
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
68509957
BRS-L 7.99X250
7.99
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください