日研工作所
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
刃数
3
全長(mm)
280
直径(Φmm)
15
刃長(mm)
45
表面処理
イオン窒化
首下長(mm)
200
シャンク(MT No.)
MT2
ねじれ角(°)
左ねじれ 60
食付長さ(mm)
9.5
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68509939
BRM-L 15X280
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください