エスコ
20"ノーパンクタイヤ
EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。
材質
リム:アルミ
質量(kg)
1.6
サイズ(mm)
Φ480
タイヤ幅(mm)
43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68510621
EA520AG-112
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください