曜日別特売

底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃長(mm)25表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6内容量1本
注意
※底付き穴専用のリーマです。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68509991NCS-F 5.341005.3665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510000NCS-F 5.441005.4665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510009NCS-F 5.541005.5665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510018NCS-F 5.641005.6665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510027NCS-F 5.741005.7665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510036NCS-F 5.841005.8665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510045NCS-F 5.941005.9665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510061NCS-F 6.141006.1665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510070NCS-F 6.241006.2665
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68510079NCS-F 6.361106.3870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68510088NCS-F 6.461106.4870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68510097NCS-F 6.661106.6870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68510106NCS-F 6.761106.7870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68510115NCS-F 6.861106.8870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68510131NCS-F 6.961106.9870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68510140NCS-F 7.161107.1870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68510149NCS-F 7.261107.2870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする