曜日別特売

底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) - 日研工作所

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45内容量1本
注意
※底付き穴専用のリーマです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68509966NCM-F 6413062564.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68509975NCM-F 45123354555211
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする