曜日別特売

超硬ロングラジカルミルリーマ

超硬ロングラジカルミルリーマ - 日研工作所

ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4全長(mm)110刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TICN2コーティング首下長(mm)70ねじれ角(°)左ねじれ 30~35食付長さ(mm)5.6内容量1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68506010RMS 6.56.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68506019RMS 77
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする