日研工作所
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
材質
粉末ハイス
表面処理
イオン窒化
ねじれ角(°)
左ねじれ 45
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
バスケットに入れる
391
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68506028
SRS 3.06
3
70
3.06
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506037
SRS 3.07
3
70
3.07
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506046
SRS 3.08
3
70
3.08
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506055
SRS 3.09
3
70
3.09
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506071
SRS 3.11
3
70
3.11
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506080
SRS 3.12
3
70
3.12
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506089
SRS 3.13
3
70
3.13
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506098
SRS 3.14
3
70
3.14
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506107
SRS 3.15
3
70
3.15
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506116
SRS 3.16
3
70
3.16
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506125
SRS 3.17
3
70
3.17
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506141
SRS 3.175(1/8)
3
70
3.175(1/8)
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506150
SRS 3.18
3
70
3.18
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506159
SRS 3.19
3
70
3.19
20
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506168
SRS 3.21
3
80
3.21
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506177
SRS 3.22
3
80
3.22
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506186
SRS 3.23
3
80
3.23
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506195
SRS 3.24
3
80
3.24
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506211
SRS 3.25
3
80
3.25
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506220
SRS 3.26
3
80
3.26
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506229
SRS 3.27
3
80
3.27
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506238
SRS 3.28
3
80
3.28
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506247
SRS 3.29
3
80
3.29
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506256
SRS 3.31
3
80
3.31
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506265
SRS 3.32
3
80
3.32
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506281
SRS 3.33
3
80
3.33
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506290
SRS 3.34
3
80
3.34
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506299
SRS 3.35
3
80
3.35
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506308
SRS 3.36
3
80
3.36
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506317
SRS 3.37
3
80
3.37
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506326
SRS 3.38
3
80
3.38
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506335
SRS 3.39
3
80
3.39
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506351
SRS 3.41
3
80
3.41
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506360
SRS 3.42
3
80
3.42
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506369
SRS 3.43
3
80
3.43
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506378
SRS 3.44
3
80
3.44
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506387
SRS 3.45
3
80
3.45
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506396
SRS 3.46
3
80
3.46
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506405
SRS 3.47
3
80
3.47
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506421
SRS 3.48
3
80
3.48
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506430
SRS 3.49
3
80
3.49
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506439
SRS 3.51
3
80
3.51
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506448
SRS 3.52
3
80
3.52
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506457
SRS 3.53
3
80
3.53
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506466
SRS 3.54
3
80
3.54
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506475
SRS 3.55
3
80
3.55
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506491
SRS 3.56
3
80
3.56
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506500
SRS 3.57
3
80
3.57
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506509
SRS 3.58
3
80
3.58
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68506518
SRS 3.59
3
80
3.59
22
4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ