日研工作所
NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
粉末ハイス
刃数
3
表面処理
TINコーティング
ねじれ角(°)
左ねじれ 45
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全8種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
2.97
2.98
2.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
刃長(mm)
20
25
首下長(mm)
45
70
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505931
NCS 2.97
70
2.97
20
3
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
68505940
NCS 2.98
70
2.98
20
3
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
68505949
NCS 2.99
70
2.99
20
3
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
68505958
NCS 7.01
110
7.01
25
8
70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
68505967
NCS 7.02
110
7.02
25
8
70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
68505976
NCS 7.03
110
7.03
25
8
70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
68505985
NCS 7.04
110
7.04
25
8
70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
68506001
NCS 7.05
110
7.05
25
8
70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください