ハウスボックス
ディレクターキット プロ
現場監督さんにオススメ!短時間で作業可能なキズ補修キット
電池式のコテ・充填剤・木目描き用の筆ペンなどをセットにした補修キットです。
短時間で作業を行なえるだけでなく、手軽に色調整ややり直しもできます。
用途
キット内容のご紹介
ホットナイフB2006(=電池式のコテ)
単三電池2本で作業できる充填材を溶かすためのコテです。
コードレスなので、複数個所の補修や高い位置のキズ補修作業にも最適!
ハードワックス(=充填材)
プロの補修業者もメインで使用する補修材で、作業性・耐久性ともに優れています。
熱を加えると液状に溶けるので、充填作業や色混ぜもサクサク行なえます。
一度埋めた箇所も手早くやり直せるため、短時間で作業可能!
これまで無かった5色全ての原色入り!(赤・青・黄・白・黒)
5原色が入っていることで全ての色の調色が可能となります。
また、一般的に多く使用されているベージュやブラウン系も充実している為、調色の苦手な方でも簡単に補修できます。
ブラッシュペン(=木目描き用の筆ペン)
木目を描き足すことで、補修箇所をより周りと馴染ませられます。
筆ペンタイプなので、線の太さの強弱などを自然に再現でき、仕上がりがグッと良くなります。
スペシャルフィラーズアプリケーター
周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえ、2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。
また、赤い部分を引き出すと、中にミニサイズの研磨シート(サンディング&ポリッシングクロス)が入っています。
リキッドサンドペーパー
エタノールが主成分の清掃用の溶剤です。シンナーほどは強くないので、使用箇所を傷めづらいです。
ウエス等に染み込ませてご使用ください。
充填後、補修箇所の回りに広がってしまったハードワックスの拭き取りや、道具のお手入れなどにお使いいただけます。
ウエス
補修箇所の清掃や道具のお手入れなど、全ての作業に適したきめ細かいペーパーウエスです。
サイズ(cm)
クリアボックス:23×25×高さ7
キット内容
ホットナイフ B2006・ブラッシュペン 3本(2012 アッシュ、2014 ウォームブラウンウォールナット、2026 ウォームグレー)・スペシャルフィラーズアプリケーター・リキッドサンドペーパー250ml・ウエス 小・ハードワックス(900、9010、915、917、919、9005、178、103、47801、302、46901、157)・ハードワックスケース 12個入り用・クリアボックス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68510551
790010460000000
オープン
¥
19,398
¥
21,338
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
880
/
税込
¥
968
北海道地方
数量1につき
¥
880
/
税込
¥
968
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420