考える手を、止めない。ガラス面でも使える高精度IR LEDセンサーと滑らかな高速スクロールが、思考の流れを止めない精密な操作性を実現します。毎日の作業効率を高める”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズの8ボタンワイヤレスマウスです。
用途全ての人のカーソルワークを、より正確に、軽快に。左右対称形状のシンプルな美しさと高い機能性を兼ね備えた、”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズの8ボタンワイヤレスマウスです。
従来のUltimate Blue LEDセンサーをさらに進化させ、高いトラッキング性能と省電力を両立した高性能IR LEDセンサーを搭載。素材の種類や色を問わず、ガラス面を含む多様な操作環境で安定したパフォーマンスを発揮します。優れた読み取り性能と追従性も備え、思い通りにポインターを操作できます。
※光を反射しない素材や完全な透明素材など、一部の素材ではトラッキング能力が低下する場合があります。すべての操作面での動作を保証するものではありません。
スクロール疲れ、ゼロへ。ホイールの回転スピードによって、1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わる、スマート高速スクロールを搭載しています。
傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。ホイールだけで上下左右に自在なブラウジングが可能です。スマート高速スクロールと合わせて、縦長・横長のExcelやWebページでの作業効率が大幅に向上します。
左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計8つのボタンを搭載しています。
全てのボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中やリビング・カフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。
無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用してよく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。
※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。
利き手や持ち方を問わず使える、シンプルな左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。
ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。
パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。
最大3台接続可能な”マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。
スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN06C2シリーズ(別売))
付属のUSB Type-C(TM)ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載した充電式マウス。電池交換不要で使えます。
手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●レシーバー収納:対応●質量:本体●接続先切り替え機能:対応(USB2.4GHz無線セット内容マウス本体×1、レシーバー×1、USB Type-C -USB-A充電ケーブル(約0.5m)×1サイズMサイズ電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OS(Android)Android 16、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15、(その他)ChromeOS外形寸法本体コネクタ形状レシーバー接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線対応機種(USB)USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機適合機器(Bluetooth)Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機分解能センサー:2000DPI保証期間2年間電池寿命1回の満充電で最長約10カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数8個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth Low Energy読取方式Ultimate IR LED電波周波数2.4GHz帯内容量1個