RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ

RJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ - エレコムRJ45 LANコネクタ Cat5e 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ - エレコム

Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。

用途
LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。
Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品
適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマーククリア規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514349LD-RJ45T10A2
820
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする