RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキ

RJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキ - エレコムRJ45 LANコネクタ Cat6 10個 自作用 ロードバー+プロテクター 配線ミス低減 防爪折 単線・より線 金メッキ - エレコム

Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長くご使用できます。ロードバー・プロテクター付きで配線ミス・ツメの引っかかりを防ぎます。

用途
LANケーブルの自作に。Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。
Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
屈曲に強い高耐久素材を採用し、日常使用でのツメ折れをしっかりガード。脱落を防いで長く使えます。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。
ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクターがセットになっています。
サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品
適合ケーブルは、[Cat6長尺LANケーブル/単線]LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RSです。 ※別売品
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークハーフクリア規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド×(UTP仕様)絶縁体外径(mm)1.1ケーブル太さ(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514315LD-6RJ45T10/TP2
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする