USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。USB Type-Cプラグから音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマホなどに接続することで、本体充電と同時に音楽鑑賞や通話が可能です。
用途USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。
本製品の給電専用ポートに、パソコン本体充電用のUSB Power Delivery対応USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。
USB Type-C端子から音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマートフォンなどに接続することで、本体を充電しながらヘッドホンやイヤホンで音声を聞くことが可能です。
※USB Type-C端子からの音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用できません。
※音声出力に問題が生じる場合は、接続機器本体を再起動してください。
音楽や映画も高音質で楽しめる最大24bit/96kHzに対応したDAC(Digital to Analog Converter)を搭載しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
コンパクトサイズで持ち運びに便利です。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク色ブラック質量(g)9外形寸法(mm)約幅50×約厚さ9×約高さ13コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Φ3.5mm4極ステレオミニポート+USB Type-Cポート(充電用)対応機種音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホなど、およびCTIA方式Φ3.5mmステレオミニポートを搭載したイヤホン・ヘッドホン対応DisplayPort Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○、【電圧/電流】最大20V/3A(60W)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ袋+ステッカー内容量1個