USB Type-C(TM)・Lightningポートの両方に使える1本2役!Lightningプラグへの変換アダプター付きUSB Type-Cケーブルです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途Lightningプラグへの変換アダプターが付いたUSB Type-C(TM)ケーブルです。これ1本で2種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。
USB Type-Cポート搭載のスマートフォンおよびLightningポート搭載のスマートフォン・AirPods・iPadを、変換アダプターを使って1本のケーブルで充電できます。
※iPadはパソコンからは充電できません。
※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。
配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。
アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。
USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。
Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ(変換アダプター対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびLightningポート搭載のiPhone・iPad・AirPodsなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大20×3(60W)ケーブル太さ(mm)3.6内容量1個