曜日別特売

3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps

3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps - エレコム3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps - エレコム3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps - エレコム3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps - エレコム3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps - エレコム3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps - エレコム3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps - エレコム3in1 ケーブル USB?A to Micro?B+変換2種(Lightning/USB?C) やわらかケーブル 充電・データ転送480Mbps - エレコム

3種類のデバイスを1本でカバー!Lightning・USB Type-C(TM)プラグへの変換アダプター付きUSB-A - USB Micro-Bケーブルです。iPhoneやAndroid(TM)、ワイヤレスイヤホンなどの充電やデータ転送が可能なので、かばんの中でケーブル類をスッキリさせたい方、複数のデバイスをお持ちの方におすすめです。

用途
Lightning・USB Type-C(TM)プラグに変換できるアダプターが付いたUSB-A - USB Micro-Bケーブルです。これ1本で3種類の機器に対応するので、ケーブルの持ち運びがスマートです。
2種類の変換アダプターを着脱して、iPhoneやAndroid、USB Micro-Bポートを搭載したワイヤレスイヤホンなどの機器を、パソコンやモバイルバッテリー、ACアダプターと接続して充電やデータ転送ができます。
※iPadはパソコンからは充電できません。
※全てのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。
配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクターにかかる負担を軽減できます。
アダプター部はUSB Type-Cプラグとほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。
USB2.0規格(Hi-Speed)に対応しています。
Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値
最大10W(5V/2A)で接続機器の充電が可能です。
※USB Power Delivery非対応です。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Micro-Bプラグ(変換アダプター対応機種USB-Aポート搭載のパソコン・AC充電器・モバイルバッテリー、およびUSB micro-Bポート・USB Type-Cポート・Lightningポート搭載のスマートフォン・タブレットなど保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大5×2(10W)ケーブル太さ(mm)3.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514385MPA-AMBLCEC10BKブラック
3,360
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
68514401MPA-AMBLCEC10WHホワイト
3,360
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする