USB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン

USB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン - エレコムUSB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン - エレコムUSB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン - エレコムUSB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン - エレコムUSB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン - エレコムUSB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン - エレコムUSB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン - エレコムUSB-A to USB-C ケーブル ブレーカー搭載 電流自動遮断 充電・データ転送 15W/480Mbps やわらかシリコン - エレコム

安心と使いやすさを両立!異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知し、自動で電流を遮断するブレーカーを搭載したUSBケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器と、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンなどを接続して、充電やデータ転送ができます。

用途
異物の挟み込みや水濡れなどの意図しない接続によるショートや発熱・発火を検知して、自動で電流を遮断するブレーカー搭載のUSBケーブルです。万が一の事故を防ぎ、日常生活での充電も安心です。
USB Type-Cコネクター内部にブレーカー(ThermalProtection for Cable)を内蔵しているので、高温状態や過電流を検知して電流を遮断。異物の挟み込みや水滴がついた状態など、意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守ります。
※ブレーカーは、コネクター内部の温度や電流が正常な状態に戻ると自動的に復帰します。
シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や持ち運びにも便利です。
USB-Aポート搭載のパソコンやAC充電器、モバイルバッテリーと、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどを接続して、充電やデータ転送ができます。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。写真や動画などのデータ移動や同期が快適にできます。 ※理論値
USB2.0(Hi-Speed)に対応しています。
最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。
※USB Power Delivery非対応です。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:×●ツイストペアケーブル(通信線):○ホワイト規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大5×3(15W)ケーブル太さ(mm)4.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514437MPA-ACTPSS10WH約1 ※コネクター含まず
2,440
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
68514446MPA-ACTPSS20WH約2 ※コネクター含まず
2,700
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする