曜日別特売

電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート

電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート - エレコム電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート - エレコム電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート - エレコム電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート - エレコム電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート - エレコム電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート - エレコム電力表示ディスプレイ搭載 USB Type-C 延長ケーブル PD240W対応 USB-Cプラグ - USB-Cポート - エレコム

充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認でき、接続したケーブルが正しく充電できているか視覚的に確認できるため、安心です。最大240WのUSB Power Delivery充電や最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。

用途
充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。
片方はUSB Type-Cプラグ、もう片方にはUSB Type-Cポートを備え、お手持ちのケーブルと接続することで、ケーブルの長さが足りない時に「延長ケーブル」として使用できます。
コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。
※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。
満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期がわかりやすくて便利です。
※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。
USB Power Delivery対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。
USB Power Deliveryは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。
※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※連続して接続できるケーブルは、本製品を含め最大2m、合計2本までです。これを超えての延長接続による動作は保証していません。
※外付けポータブルディスクドライブなど、バスパワー駆動の機器は、正常に動作しない場合があります。
※本製品は最大転送速度480Mbpsに対応しますが、Hi-Speed USBは規格上、延長が認められていません。
※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。
※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。
※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。
※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cコネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなどプラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)ケーブル太さ(mm)3.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514690MPA-CCWE10BKブラック
3,090
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
68514699MPA-CCWE10WHホワイト
3,090
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする