240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps

240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps - エレコム

やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用した、取り回しやすいUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大240Wのハイパワー充電に対応し、スマートフォンやノートパソコンなどさまざまな機器の充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。

用途
やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。
やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。
USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。
USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。
※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。
※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。
コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514507MPA-CCECPSS05BKブラック約0.5 ※コネクター含まず4.2
1,930
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68514516MPA-CCECPSS05WHホワイト約0.5 ※コネクター含まず4.2
1,930
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68514525MPA-CCECPSS10BKブラック約1 ※コネクター含まず4.2
2,060
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
68514541MPA-CCECPSS10WHホワイト約1 ※コネクター含まず4.2
2,060
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
68514559MPA-CCECPSS20WHホワイト約2 ※コネクター含まず4.3
2,190
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
68514550MPA-CCECPSS20BKブラック約2 ※コネクター含まず4.3
2,190
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする