スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート

スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート - エレコムスマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート - エレコムスマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート - エレコムスマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート - エレコムスマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート - エレコムスマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート - エレコムスマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート - エレコム

机や壁などにくっつけて使える!磁石がつく場所に簡単にスマートフォンを固定できる、MAGKEEPシリーズのマグネットスタンドです。MagSafe非対応機種にも対応するメタルプレート付き。キッチンや冷蔵庫に固定すれば、レシピ動画を見ながら料理ができるのでとても便利です。車のダッシュボードに貼り付けられるレザー調のパッドが付属しています。

用途
磁石がつく壁や家具にスマートフォンを固定できる、マグネットスタンドです。
両面マグネットで、キッチンの換気扇フードや冷蔵庫などにしっかり固定可能。レシピ動画を見ながら料理ができ、家事の効率がアップします。
車のダッシュボードに貼り付けられるレザー調のパッドが付属しています。
折り畳んでコンパクトに収納でき、かばんなどに入れてもかさばらず気軽に持ち運べます。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。
縦向き・横向きはもちろん、どんな角度でもスマートフォンを固定できるので、さまざまなシーンで活躍します。
角度調節も自由にでき、動画鑑賞も快適。好みの位置に合わせられるため、長時間の使用でも疲れにくいです。
マットな質感と落ち着いた色合いで、インテリアに馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容両面マグネットスタンド×1、メタルプレート×1、マグネットパッド×1材質マグネットスタンドガンメタブラック質量(g)85外形寸法マグネットスタンド対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年05月現在内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68514288PWDSCMPWM01BK
4,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする