キャップでコネクターをしっかり保護。ゴミやホコリの侵入からコネクターを守る、USBメモリです。キャップは後ろ側に付けられて失くす心配なし。セキュリティソフトに対応し、さまざまなシーンで安心して使えます。
用途キャップでコネクターをしっかり保護。ゴミやホコリの侵入からコネクターを守る、USBメモリです。キャップは後ろ側に付けられて失くす心配なし。セキュリティーソフトに対応し、さまざまなシーンで安心して使えます。
ゴミやホコリの侵入からコネクターを守る、キャップ式のUSBメモリです。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、読み込み時の最大データ転送速度150MB/sを実現しています。大容量データ、大量のデータでも高速データ転送でストレスなく使用できます。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
外したキャップは後ろ側に装着でき、紛失の心配がありません。
ボディには上品な質感のアルミ素材を採用しています。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
セキュリティソフトはMacにも対応しており、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)8外形寸法(mm)幅約50×奥行約20×高さ約7電源USBバスパワー対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB-A対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMacインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0保証期間1年間データ転送速度読み込み最大150MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個