複数のUSB Type-C(TM)対応デバイス間のデータもこれ1つでカンタンに。回転収納式でキャップを紛失する心配がない、USB Type-CコネクターのUSBメモリです。スマートフォンなどに直接挿して動画や画像などの大切なデータをすぐに移動・バックアップできるので、簡単に空き容量を確保できます。
用途回転収納式でキャップを紛失する心配がない、USB Type-C(TM)コネクターのUSBメモリです。
USB Type-Cポートを搭載しているiPhone・iPad・Androidスマートフォン・パソコンなどに直接挿して、動画や画像などのデータを移動できます。
※本製品はUSB Type-Cコネクターのみ搭載しています。USB Type-Cポート搭載機器でご使用ください。
スマホケースをつけたままのスマートフォンに挿して使えるので、すぐにデータ移動して簡単に空き容量を確保できます。
※2023年以降に発売されたエレコムのすべてのスマホケースに対応しています。他社製ケースの場合、コネクター周りに厚みがあるなど特殊な形状には対応しない場合があります。
スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。
※メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応していません。
便利なストラップホール付きなので、携帯時の紛失防止に役立ちます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)に対応し、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現します。画像などのデータ保存もスムーズです。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)×AES」あるいは「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
セキュリティソフトはMacにも対応し、WindowsパソコンとMacパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
※セキュリティソフトはAndroidOS、iOS、iPadOSには対応していません。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)4外形寸法(mm)幅約35.5×奥行約16×高さ約10(コネクター収納時)電源USBバスパワー対応OS(Android)Android 15/14/13、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS18/17 ※Lightning端子搭載のiPhoneは非対応です。 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。、(iPadOS)iPadOS 18/17/16 ※Lightning端子搭載のiPadは非対応です。 ※全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。メーカーが動作を保証する機器は対応表よりご確認ください。、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13が動作するMacインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0保証期間1年間データ転送速度読み込み最大100MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。容量(GB)64セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト]あるいはPASS(Password Authentication Security System)×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個