iPhoneの「探す」アプリを使い、荷物に取り付けた位置情報を確認できる、amine(あみね)シリーズのスマートタグのシンプルモデルです。雨に濡れても安心の防滴仕様で、重さはわずか5.8gと軽量。ストラップ一体型で、しずく形状のデザインが特長です。
用途iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。※使用アプリ:Apple「探す」アプリ(追加の専用アプリのインストール不要)
使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。
※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。
小型・軽量のタグ型なので、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で取り付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利で、旅行をはじめさまざまなシーンで活用できます。
スマートタグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。
雨や水しぶきがかかっても安心の防滴仕様です。
iPhoneとスマートタグが離れた際に、iPhoneに通知が来るので、置き忘れや紛失を防げます。
電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やコンビニなどで購入できます。
※お試し用電池が1個付属(本体内蔵)しています。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。
安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。
「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。
※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。
※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。
※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。
仕様専用アプリ名:Apple 「探す」アプリ付属品ご利用開始マニュアル、お試し用電池(本体に内蔵)×1色ブラック質量(g)5.8対応OS(備考)最新情報は製品ホームページをご確認ください。、(iOS)iOS 26/18/17/16、(iPadOS)iPad OS 26/18/17/16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×約8×約33適合機器(iPad)iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代、(iPhone)iPhone 7以降のモデル、電池CR2032(電池交換可能)保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~45防塵防水性能IP23電池寿命約10カ月 ※バッテリーの稼働時間は音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。保存湿度(%)10~85保管温度(℃)-10℃~55℃使用環境湿度(%)10~85内容量1個