昭和コーポレーション
絶縁スリーブ ボルト用
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途
異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質
PTFE
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※長すぎる場合、スリーブの破損やボルトの締め付け不良につながりますので、スリーブの長さは、ボルトの長さに適したものをご使用ください。数値は測定値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513326
M10 (19L)
19
10
M10
11
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
4日以内出荷
68513335
M12 (23L)
23
13
M12
14
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
4日以内出荷
68513351
M12x35L
35
13
M12
14
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
4日以内出荷
68513360
M16 (29L)
29
16
M16
18
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
4日以内出荷
68513369
M16x35L
35
16
M16
18
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
4日以内出荷
68513378
M16x40L
40
16
M16
18
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
4日以内出荷
68513387
M16x45L
45
16
M16
18
オープン
¥
560
¥
616
(税込)
4日以内出荷
68513396
M16x50L
50
16
M16
18
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
4日以内出荷
68513405
M16x60L
60
16
M16
18
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
4日以内出荷
68513421
M16x70L
70
16
M16
18
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
4日以内出荷
68513430
M16x80L
80
16
M16
18
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
4日以内出荷
68513439
M16x85L
85
16
M16
18
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
4日以内出荷
68513448
M16x90L
90
16
M16
18
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
4日以内出荷
68513457
M20 (33L)
33
20
M20
22
オープン
¥
720
¥
792
(税込)
4日以内出荷
68513466
M20x40L
40
20
M20
22
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
4日以内出荷
68513475
M20x45L
45
20
M20
22
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
4日以内出荷
68513491
M20x50L
50
20
M20
22
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
4日以内出荷
68513500
M20x55L
55
20
M20
22
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
4日以内出荷
68513509
M20x60L
60
20
M20
22
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
4日以内出荷
68513518
M20x65L
65
20
M20
22
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
4日以内出荷
68513527
M20x70L
70
20
M20
22
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
68513536
M20x75L
75
20
M20
22
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
4日以内出荷
68513545
M20x80L
80
20
M20
22
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
4日以内出荷
68513561
M20x85L
85
20
M20
22
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
68513570
M22 (40L)
40
22
M22
24
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください