昭和コーポレーション
絶縁ワッシャー
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途
異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。
材質
ガラスエポキシ樹脂
厚さ(mm)
3
耐熱温度(℃)
140
内容量
1枚
注意
※破損や片締めの原因となりますので、絶縁ワッシャーを使用する場合、必ず金属ワッシャーと併用してください。数値は測定値であり、保証値ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513579
M10
13
M10
24
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
4日以内出荷
68513588
M12
15
M12
28
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
4日以内出荷
68513597
M16
19
M16
34
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
4日以内出荷
68513606
M20
23
M20
39
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
4日以内出荷
68513615
M22
25
M22
44
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください